FLUKE - Lämpökamera - FLUKE-TC01A 25HZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112110324
Sähkönumero
6756356
Toimittajan tuotenumero
5518338
Tukkuerä
1
Fluke iSee™ -lämpökamera - TC01A Androidille, 25 Hz
HUOM! Tilatessa 25Hz-malli, loppukäyttäjän tulee täyttää ""Customer & End User Statement"" (ja saada siihen hyväksyntä) ennenkuin tuote voidaan toimittaa. 9Hz-malli (6756357) ei tätä vaadi.
Laajan lämpötila-alueensa ansiosta (550 °C asti) Fluke iSee™ Mobile -lämpökamera (Android-älypuhelimille) sopii erilaisiin käyttökohteisiin, kuten sähkökaappien tarkastamiseen, LVI-ongelmien tunnistamiseen ja lattialämmityksen asentamiseen. Fluke iSee -kameran ammattilaistason kuvanlaatu on verrattavissa huippuluokan lämpökameroihin 256 x 192 pikselin lämpöresoluutiolla ja tasaisella videotallennuksella 25 Hz:n kuvataajuudella. Lisäksi ohjelmisto tarjoaa kattavan piste-, linja- ja aluelämpötila-analyysin tarkkaa diagnostiikkaa varten.
HUOM! Tilatessa 25Hz-malli, loppukäyttäjän tulee täyttää ""Customer & End User Statement"" (ja saada siihen hyväksyntä) ennenkuin tuote voidaan toimittaa. 9Hz-malli (6756357) ei tätä vaadi.
Laajan lämpötila-alueensa ansiosta (550 °C asti) Fluke iSee™ Mobile -lämpökamera (Android-älypuhelimille) sopii erilaisiin käyttökohteisiin, kuten sähkökaappien tarkastamiseen, LVI-ongelmien tunnistamiseen ja lattialämmityksen asentamiseen. Fluke iSee -kameran ammattilaistason kuvanlaatu on verrattavissa huippuluokan lämpökameroihin 256 x 192 pikselin lämpöresoluutiolla ja tasaisella videotallennuksella 25 Hz:n kuvataajuudella. Lisäksi ohjelmisto tarjoaa kattavan piste-, linja- ja aluelämpötila-analyysin tarkkaa diagnostiikkaa varten.
EsitePDF


