FLUKE - Lämpökamera - FLUKE-TC01C 25HZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112138335
Sähkönumero
6756402
Toimittajan tuotenumero
6047758
Tukkuerä
1
Fluke iSee™ -mobiililämpökamera TC01C, iOS-käyttöjärjestelmälle
HUOM! Tilatessa 25Hz-malli, loppukäyttäjän tulee täyttää "Customer & End User Statement" (ja saada siihen hyväksyntä) ennenkuin tuote voidaan toimittaa.
Fluke iSee™ -mobiililämpökamera TC01C iOS-älypuhelimille (USB Type-C -liitäntä), sopii laajan lämpötila-alueensa ansiosta (550 °C:seen asti) erilaisiin käyttökohteisiin, kuten sähkökeskusten tarkastamiseen, LVI-ongelmien tunnistamiseen ja lattialämmityksen asentamiseen. Fluke iSee -kameran ammattilaistason kuvanlaatu on verrattavissa huippuluokan lämpökameroihin 256 x 192 pikselin lämpöresoluutiolla. Lisäksi ohjelmisto tarjoaa kattavan piste-, linja- ja aluelämpötila-analyysin tarkkaa diagnostiikkaa varten.
HUOM! Tilatessa 25Hz-malli, loppukäyttäjän tulee täyttää "Customer & End User Statement" (ja saada siihen hyväksyntä) ennenkuin tuote voidaan toimittaa.
Fluke iSee™ -mobiililämpökamera TC01C iOS-älypuhelimille (USB Type-C -liitäntä), sopii laajan lämpötila-alueensa ansiosta (550 °C:seen asti) erilaisiin käyttökohteisiin, kuten sähkökeskusten tarkastamiseen, LVI-ongelmien tunnistamiseen ja lattialämmityksen asentamiseen. Fluke iSee -kameran ammattilaistason kuvanlaatu on verrattavissa huippuluokan lämpökameroihin 256 x 192 pikselin lämpöresoluutiolla. Lisäksi ohjelmisto tarjoaa kattavan piste-, linja- ja aluelämpötila-analyysin tarkkaa diagnostiikkaa varten.


