FLUKE - Lämpömittari - Fluke 51 II

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Lämpömittari - Fluke 51 II

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -200...1372 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752025

Toimittajan tuotenumero

674686

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-200...1372 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

kyllä

Termoelementti tyyppi J:

kyllä

Termoelementti tyyppi K:

kyllä

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

kyllä

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

51 DIG.LÄMPÖMITTARI 1-KANV

Fluke 50-sarjan lämpömittarit tarjoavat nopean vasteajan lisäksi laboratoriolaitteen tarkkuuden (0,05% + 0,3 °C) lujassa mukana kannettavassa laitteessa. Suuri taustavalaistu kaksoisnäyttö. Suhteellinen kello MIN, MAX, ja AVG mittauksissa. Elektronisella Offset-toiminnalla voi kompensoida termoparien virheen. Lukemat °C, °F tai K. Torkkutoiminto lisää pariston kestoikää. Erillinen paristotilan kansi mahdollistaa paristojen vaihdon ilman kalibrointitarran rikkomista.

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan