FLUKE - Lämpömittari - FLUKE-566

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Lämpömittari - FLUKE-566

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -40...650 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752528

Toimittajan tuotenumero

2837799

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-40...650 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

kyllä

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

kyllä

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Yhdistelmälämpömittari

Mittausalue -40 °C...650 °C. Painikkeiden ja pistematriisinäytön ansiosta kehittyneitä toimintoja on helppo käyttää. Optinen erottelukyky on 30:1, minkä ansiosta voit mitata pienet kohteet kauempaakin. Yhteensopiva kaikkien tavallisten K-tyypin miniliittimellisten termoelementtien kanssa, mikä alentaa termoelementtien hankintakuluja. Luotettavat mittaustulokset erilaisilta pinnoilta säädettävän emissiokertoimen avulla sekä muistiin valmiiksi tallennettu yleisten materiaalien emissiokerrointaulukko. Tallenna useita lämpötiloja myöhempää latausta ja palauttamista varten (tallentaa enintään 20 lämpötilaa). Näytössä on kaksi taustavalon kirkkaustasoa, mikä helpottaa laitteen käyttöä erilaisissa valaistusolosuhteissa. Merkkiääni- ja indikointihälytykset ilmoittavat raja-arvon ulkopuolisista mittaustuloksista. MIN-, MAX-, AVG- ja DIF-toiminnot mahdollistavat ongelmien nopean tunnistamisen. Mukana toimitettavan K-tyypin lanka-anturin avulla teet kosketukselliset lämpötilamittaukset nopeasti. Luotettava vianmäärityslaite, jossa on 1 %:n mittaustarkkuus. Monipuolinen käyttöliittymä kuudella eri kielellä.