FLUKE - Lämpömittari - FLUKE-568

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -40...800 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752529
Toimittajan tuotenumero
2837806
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-40...800 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
kyllä
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Infrapunamittaus:
kyllä
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Mittausalue -40 °C...800 °C. Painikkeiden ja pistematriisinäytön ansiosta kehittyneitä toimintoja on helppo käyttää. Optinen erottelukyky on 50:1, minkä ansiosta voit mitata pienet kohteet kauempaakin. Yhteensopiva kaikkien tavallisten K-tyypin miniliittimellisten termoelementtien kanssa, mikä alentaa termoelementtien hankintakuluja. Luotettavat mittaustulokset erilaisilta pinnoilta säädettävän emissiokertoimen avulla sekä muistiin valmiiksi tallennettu yleisten materiaalien emissiokerrointaulukko. Tallenna useita lämpötiloja myöhempää latausta ja palauttamista varten (tallentaa enintään 99 lämpötilaa). Näytössä on kaksi taustavalon kirkkaustasoa, mikä helpottaa laitteen käyttöä erilaisissa valaistusolosuhteissa. Merkkiääni- ja indikointihälytykset ilmoittavat raja-arvon ulkopuolisista mittaustuloksista. MIN-, MAX-, AVG- ja DIF-toiminnot mahdollistavat ongelmien nopean tunnistamisen. Mukana toimitettavan K-tyypin lanka-anturin avulla teet kosketukselliset lämpötilamittaukset nopeasti. Luotettava vianmäärityslaite, jossa on 1 %:n mittaustarkkuus. Monipuolinen käyttöliittymä kuudella eri kielellä. Helppo trendien mittaus ja tietojen analysointi mukana toimitettavan FlukeView® Forms -ohjelmiston avulla. Lataa tallennetut tiedot nopeasti USB-liitännän avulla. Tarkastele mittaustietoja heti paikan päällä USB-liitännän ja kannettavan tietokoneen avulla. Pidennä paristojen käyttöaikaa syöttämällä digitaaliseen lämpömittariin virtaa kannettavasta tietokoneesta USB-liitännän kautta.


