FLUKE - Lämpötila- ja kosteusmittari - Fluke 971

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Lämpötila- ja kosteusmittari - Fluke 971

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -20...60 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751550

Toimittajan tuotenumero

2418208

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-20...60 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

kyllä

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

ei

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

kyllä

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Lämpö- ja kosteusmittari

Lämpötila ja kosteus ovat tärkeitä tekijöitä miellyttävän ja laadukkaan sisäilman ylläpitämisessä. Voit mitata kosteus- ja lämpöarvot nopeasti ja kätevästi Fluke 971 -lämpö- ja kosteusmittarilla. Fluke 971 on korvaamaton apuväline teollisuuden ja laitosten huoltohenkilöstölle; LVI-urakoitsijoille ja sisäilmanlaadun ammattilaisille. Kevyt ja käteen sopiva Fluke 971 on täydellinen työkalu ongelma-alueiden valvontaan. Fluke 971 -mittarissa on kestävän kotelo ja anturin suojana kansi.

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan