FLUKE - Lisätakuu - FPC1S-FLUKE729-1

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Lisätakuu - FPC1S-FLUKE729-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Sarja - ei

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Salkku/kassi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112117439

Sähkönumero

6756301

Toimittajan tuotenumero

5575262

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Sarja:

ei

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

1 vuoden Fluke Premium Care -tukiohjelma automaattiselle Fluke 729 -painekalibraattorille

Yhden vuoden Fluke Premium Care kattaa enemmän kuin automaattisen Fluke 729 -painekalibraattorin alkuperäinen tuotetakuu. Sinun ei siis tarvitse olla huolissasi odottamattomista seisokeista, jotka johtuvat kalibrointia tai korjausta tarvitsevista vaurioituneista mittauslaitteista tai lisävarusteista. Odottamattomat korjaukset voivat olla kalliita. Voit olla huoletta tietäessäsi, että tuotteesi on suojattu vaurioitumisen varalta. Vaivaton ja maksuton korjaus kattaa työ- ja varaosakustannukset. Korjaukset sekä toimitus hoidetaan etusijaisesti. Lisäksi Fluke Premium Care -tukiohjelma tarjoaa vuosittaisen kalibroinnin tai suorituskykytestauksen, vaurioituneiden lisävarusteiden vaihtamisen tai korjaamisen sekä etusijaisen teknisen tuen.