FLUKE - Lisätakuu - FPC1S-FPQ170-1

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Lisätakuu - FPC1S-FPQ170-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Sarja - ei

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Salkku/kassi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112038345

Sähkönumero

6756286

Toimittajan tuotenumero

5326110

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Sarja:

ei

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

1 vuoden Fluke Premium Care -takuu kolmivaiheiselle Fluke 1770 -sähkönlaadun analysaattoreille

Yhden vuoden Fluke Premium Care kattaa enemmän kuin alkuperäinen kolmivaiheisen Fluke 1770 -sähkölaadun analysaattorin tuotetakuu. Sinun ei siis tarvitse olla huolissasi odottamattomista seisokeista, jotka johtuvat kalibrointia tai korjausta tarvitsevista vaurioituneista mittauslaitteista tai lisävarusteista. Odottamattomat korjaukset voivat olla kalliita. Voit olla huoletta tietäessäsi, että tuotteesi on suojattu vaurioitumisen varalta. Vaivaton ja maksuton korjaus, mukaan lukien työ, osat, seuraavana työn alle -palvelu sekä nopeampi rahti. Lisäksi Fluke Premium Care -sopimus tarjoaa vuosittaisen kalibrointi- ja suorituskykytestauksen, vaurioituneiden lisävarusteiden vaihtamisen tai korjaamisen sekä Priority -teknisen tuen.