FLUKE - Lisätakuu - FPC1S-SMFT-1000-1

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Lisätakuu - FPC1S-SMFT-1000-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Sarja - ei

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Salkku/kassi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112078709

Sähkönumero

6756260

Toimittajan tuotenumero

5437576

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Sarja:

ei

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

1 vuoden Fluke Premium Care -takuu Fluke SMFT-1000 -aurinkosähköanalysaattorille

Yhden vuoden Fluke Premium Care kattaa enemmän kuin alkuperäinen SMFT-1000-tuotetakuu. Sinun ei siis tarvitse olla huolissasi odottamattomista seisokeista, jotka johtuvat kalibrointia tai korjausta tarvitsevista vaurioituneista mittauslaitteista tai lisävarusteista. Odottamattomat korjaukset voivat olla kalliita. Voit olla huoletta tietäessäsi, että tuotteesi on suojattu vaurioitumisen varalta. Vaivaton ja maksuton korjaus, mukaan lukien työ, osat, seuraavana työn alle -palvelu sekä nopeampi rahti. Lisäksi Fluke Premium Care -sopimus tarjoaa vuosittaisen kalibrointi- ja suorituskykytestauksen, vaurioituneiden lisävarusteiden vaihtamisen tai korjaamisen sekä Priority -teknisen tuen.