FLUKE - Lisätakuu - FPC3S-SCM190-1

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Lisätakuu - FPC3S-SCM190-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Sarja - ei

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Salkku/kassi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112038314

Sähkönumero

6756283

Toimittajan tuotenumero

5326086

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Sarja:

ei

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

Kolmen vuoden Fluke Premium Care -tukiohjelma Fluke 190 Series III ScopeMeter® -mittauslaitteelle

Kolmen vuoden Fluke Premium Care kattaa enemmän kuin alkuperäinen Fluke 190 Series III ScopeMeter® -mittauslaitteen tuotetakuu. Sinun ei siis tarvitse olla huolissasi odottamattomista seisokeista, jotka johtuvat kalibrointia tai korjausta tarvitsevista vaurioituneista mittauslaitteista, lisävarusteista tai työkaluista. Odottamattomat korjaukset voivat olla kalliita. Voit olla huoletta tietäessäsi, että tuotteesi on suojattu vaurioitumisen varalta. Vaivaton ja maksuton korjaus kattaa työ- ja osakustannukset. Korjaukset sekä toimitus hoidetaan etusijaisesti. Lisäksi Fluke Premium Care -tukiohjelma tarjoaa vuosittaisen kalibrointi- ja suorituskykytestauksen, vaurioituneiden lisävarusteiden vaihtamisen tai korjaamisen sekä etusijaisen teknisen tuen (englanniksi).