FLUKE - Magneettiset mittapäät, 4 kpl - MP1-MAGNET PROBE 1

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää

  • Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke

  • Maksimikäyttöjännite - 600 V

  • Eriste - PVC

  • Sarja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752399

Toimittajan tuotenumero

4589220

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittapää

Pistoketyyppi:

4 mm turvapistoke

Maksimikäyttöjännite:

600 V

Eriste:

PVC

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

4 A

Magneettimittapäät 4mm banaaniliittimillä, 4 kpl

Magneettimittapäät jännitemittausjohtoihin, joissa 4 mm:n banaaniliittimet. 4 mustaa.

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan