FLUKE - Mittalaitetarvike - 17XX CABLE MARKER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - merkintälista
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Naksautettava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112034415
Sähkönumero
6756263
Toimittajan tuotenumero
5312406
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
merkintälista
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Naksautettava:
kyllä
FLUKE-17XX -johtojen merkintäsarja
Jännite- ja virtajohtojen merkintä L1-, L2-, L3-, A-, B- ja C-merkinnöillä, jotka vastaavat laiteasetuksia.
Jännite- ja virtajohtojen merkintä L1-, L2-, L3-, A-, B- ja C-merkinnöillä, jotka vastaavat laiteasetuksia.


