FLUKE - Mittalaitetarvike - 80AK-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - 0...0 °C
Malli / Tyyppi - nasta
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752555
Toimittajan tuotenumero
2747812
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
0...0 °C
Malli / Tyyppi:
nasta
Materiaali:
muu
Termoparisovitin
Muuttaa K-tyypin miniliittimen kaksoisbanaaniliittimeksi. Mittausalue ja tarkkuus ovat mittapäästä riippuvaisia. Soveltuu pienjänniteympäristöön (alle 30 V AC, 60 V DC).
Muuttaa K-tyypin miniliittimen kaksoisbanaaniliittimeksi. Mittausalue ja tarkkuus ovat mittapäästä riippuvaisia. Soveltuu pienjänniteympäristöön (alle 30 V AC, 60 V DC).


