FLUKE - Mittalaitetarvike - AC288

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - PVC
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752363
Toimittajan tuotenumero
4617784
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
PVC
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
SureGrip™-riviliitinmittapää
Eristetty AC288 on turvallinen ja luokiteltu CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. Luotettava – Johdonpätkä joka on kiinnitetty (usein teipattu) mittapäähän ei ole luotettava eikä vakaa kytkentä. Yleiskäyttöinen – toimii sekä jousikuormitteisten että ruuvikiinnitteisten riviliittimien kanssa ja on yhteensopiva tavallisen 4mm banaaniliittimellisen mittajohdon kanssa. Säästää aikaa verrattuna johdon leikkaamiseen, kuorimiseen, kytkemiseen ja irrottamiseen. Turvallisempi – paikalleen jätetyt irtojohdot, joiden pää on vain teipattu voivat olla vaarallisia. Mittapää joka mahdollistaa myös syvempien kytkentäpisteiden mittauksen. Suositeltavaa käyttää yhdessä seuraavien mittajohtojen kanssa: FLUKE TL224, TL222 tai TL221. 11.5 cm eristetty, joustava varsi. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun mittapään halkaisija 1 mm, pituus max 8.4 mm. Turvaluokitus: IEC 61010-031 Ed.1.2008, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V. Käyttölämpötila: -20 °C … +55 °C, 90 % RH. Yhden vuoden takuu.
Eristetty AC288 on turvallinen ja luokiteltu CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. Luotettava – Johdonpätkä joka on kiinnitetty (usein teipattu) mittapäähän ei ole luotettava eikä vakaa kytkentä. Yleiskäyttöinen – toimii sekä jousikuormitteisten että ruuvikiinnitteisten riviliittimien kanssa ja on yhteensopiva tavallisen 4mm banaaniliittimellisen mittajohdon kanssa. Säästää aikaa verrattuna johdon leikkaamiseen, kuorimiseen, kytkemiseen ja irrottamiseen. Turvallisempi – paikalleen jätetyt irtojohdot, joiden pää on vain teipattu voivat olla vaarallisia. Mittapää joka mahdollistaa myös syvempien kytkentäpisteiden mittauksen. Suositeltavaa käyttää yhdessä seuraavien mittajohtojen kanssa: FLUKE TL224, TL222 tai TL221. 11.5 cm eristetty, joustava varsi. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun mittapään halkaisija 1 mm, pituus max 8.4 mm. Turvaluokitus: IEC 61010-031 Ed.1.2008, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V. Käyttölämpötila: -20 °C … +55 °C, 90 % RH. Yhden vuoden takuu.


