FLUKE - Mittalaitetarvike - C120B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Lokeroiden lukumäärä - 5
Korkeus - 240 mm
Materiaalin laatu - muu
Pyörillä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752567
Toimittajan tuotenumero
4744391
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pussi
Lokeroiden lukumäärä:
5
Korkeus:
240 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
kyllä
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
330 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
290 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Pehmeä kantolaukku 120B-sarjalle


