FLUKE - Mittalaitetarvike - C150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 2
Korkeus - 298 mm
Materiaalin laatu - polyesteri (PET)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751748
Toimittajan tuotenumero
4111540
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pussi
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
2
Korkeus:
298 mm
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
114 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
56 mm
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Pehmeä kantolaukku, laadukas 1000D-kangas, mitat (K x L x S): 29,8 x 11,4 x 5,6 cm


