FLUKE - Mittalaitetarvike - C280

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittalaitetarvike - C280

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pussi

  • Materiaali - muovi

  • Lokeroiden lukumäärä - 2

  • Korkeus - 230 mm

  • Materiaalin laatu - polyesteri (PET)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751538

Toimittajan tuotenumero

3182785

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pussi

Materiaali:

muovi

Lokeroiden lukumäärä:

2

Korkeus:

230 mm

Materiaalin laatu:

polyesteri (PET)

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

kyllä

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

185 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

65 mm

Osastonjakajilla:

ei

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

Pehmeä kantolaukku mittareille

Pehmeä kantolaukku, valmistettu kestävästä 600D-polyesterista, mitat (K x L x S): 23 x 18,5 x 6,5 cm, (erityisesti 287 ja 289 -malleille)