FLUKE - Mittalaitetarvike - C345

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 2
Korkeus - 360 mm
Materiaalin laatu - polyesteri (PET)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752503
Toimittajan tuotenumero
3311173
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pussi
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
2
Korkeus:
360 mm
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
kyllä
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
240 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
200 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Pehmeä kantolaukku, valmistettu kestävästä 600D-polyesterista, mitat (K x L x S): 36 x 20 x 24 cm


