FLUKE - Mittalaitetarvike - C550

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - työkalupakki
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 25
Korkeus - 513 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752553
Toimittajan tuotenumero
1547919
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
työkalupakki
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
25
Korkeus:
513 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
kyllä
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
333 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
231 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
keltainen
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Työkalulaukku, tehty tukevasta kankaasta, kovassa käytössä oleville laitteille, mitat (K x L x S): 33,3 x 51,3 x 23,1 cm


