FLUKE - Mittalaitetarvike - CABLE REEL 25M GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli
Pistoketyyppi - 4 mm
Maksimikäyttöjännite - 50 V
Eriste - PVC
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6759754
Toimittajan tuotenumero
4343746
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittauskaapeli
Pistoketyyppi:
4 mm
Maksimikäyttöjännite:
50 V
Eriste:
PVC
Sarja:
ei
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Maadoituksen mittajohtokela 25 m, Green
Maadoituksen/suojamaadoituksen mittajohtokela 25m, vihreä johto, Fluke 1623-2/1625-2 maadoitusvastustestereille. Soveltuu myös sähköasennustestereille.
Maadoituksen/suojamaadoituksen mittajohtokela 25m, vihreä johto, Fluke 1623-2/1625-2 maadoitusvastustestereille. Soveltuu myös sähköasennustestereille.


