FLUKE - Mittalaitetarvike - CXT170

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laukku
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 3
Korkeus - 282 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752501
Toimittajan tuotenumero
3352567
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laukku
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
3
Korkeus:
282 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
258 mm
Vaahtomuovilla:
kyllä
Syvyys:
133 mm
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Extreme-laukku, sopivat useille eri mittareille. Särkymätön, vesitiivis, ilmatiivis, kemikaalinkestävä ja ruostumaton. Lujatekoinen kantolaukku Fluke 175/177/179, 113/114/115/116/117, 77-III ja 77-IV.


