FLUKE - Mittalaitetarvike - EARTH STAKE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maadoitus
Pistoketyyppi - 4 mm
Sarja - ei
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6759750
Toimittajan tuotenumero
4325492
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
maadoitus
Pistoketyyppi:
4 mm
Sarja:
ei
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Maadoitussauva
Maadoitussauva Fluke 1623-2/1625-2 maadoitusvastustestereille
Maadoitussauva Fluke 1623-2/1625-2 maadoitusvastustestereille


