FLUKE - Mittalaitetarvike - ES-162-P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maadoitus
Pistoketyyppi - 4 mm
Sarja - ei
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751522
Toimittajan tuotenumero
2577103
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
maadoitus
Pistoketyyppi:
4 mm
Sarja:
ei
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Sauva-/mittajohtokelasarja nelijohdinmittauksiin
Sauva-/mittajohtokelasarja nelijohdinmittauksiin
Sauva-/mittajohtokelasarja nelijohdinmittauksiin


