FLUKE - Mittalaitetarvike - ES-162P4-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - maadoitus
Pistoketyyppi - 4 mm
Sarja - ei
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6759758
Toimittajan tuotenumero
4359389
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
maadoitus
Pistoketyyppi:
4 mm
Sarja:
ei
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Sauva-sarja nelijohdinmittauksiin
Sauva-/mittajohtokelasarja nelijohdinmittauksiin, Fluke 1623-2/1625-2 (4 sauvaa ja 3 kelaa).
Sauva-/mittajohtokelasarja nelijohdinmittauksiin, Fluke 1623-2/1625-2 (4 sauvaa ja 3 kelaa).


