FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-A3000FC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virran tyyppi - AC
Virtamitta-alue AC - 0.1...400 A
Leukojen aukeama - 30 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6759766
Toimittajan tuotenumero
4401588
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virran tyyppi:
AC
Virtamitta-alue AC:
0.1...400 A
Leukojen aukeama:
30 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
ei
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Langattomien mittauslaitteiden sarjaan kuuluvan langattoman Fluke a3000 FC -AC-virtapihtimoduulin ansiosta jaat mittaustietoja Fluke Connect® -sovelluksen ja ShareLive™ -videoyhteyden avulla.Langattomien Fluke Connect -mittauslaitteiden ansiosta sinun ei tarvitse mennä jännitteisien sähkökeskuksien lähelle. Se on helppoa. Kytke a3000 FC -virtapihtimoduuli tai mikä tahansa Fluke Connect -etämoduuli ja lue tulokset langattomasta Fluke Connect yleismittarista tai kannettavasta tietokoneesta turvalliselta etäisyydeltä.Mikä parasta, Fluke Connect -mittauslaitteet voivat lähettää mittausarvot älypuhelimeesi. Näin voit tallentaa ja jakaa tiedot suoraan kentältä tiimillesi milloin tahansa, mistä tahansa.Älä ajaudu umpikujaan satunnaisvikoja etsiessäsiSatunnaisien sähkövikojen etsimisessä ajoitus on tärkeintä. Ongelma on, että vika ei aina esiinny silloin, kun mittari on kytkettynä. Ratkaisu on Fluke Connect – voit antaa etämoduulien olla kytkettyinä järjestelmään ja poistua itse paikalta selvittämään muita ongelmatilanteita. Mittaustiedot voidaan ladata tarkempaa analysointia varten.Työskentele turvallisesti sähkökeskusten lähellä käyttämällä vähemmän henkilönsuojaimiaHenkilönsuojaimet voivat pelastaa henkesi. Raskaat ja hiostavat suojaimet voivat kuitenkin hankaloittaa työskentelyä. Fluke Connectin ansiosta sinun ei tarvitse työskennellä avoimien jännitteisien sähkökeskuksien tai liikkuvien tai vaarallisien koneiden välittömässä läheisyydessä.Mieti, jos voisit tarkastella mittausarvoja reaaliajassa turvallisen etäisyyden päässä jännitteisestä sähkökeskuksesta. Se on helppoa. Katkaise sähkökaapin virransyöttö, avaa sähkökeskus asianmukaisin henkilönsuojaimin varustettuna ja kytke yksi tai useita a3000 FC -moduuleja keskukseen. Sulje sähkökaappi, kytke virransyöttö ja anna Fluke Connect -järjestelmän tehdä työnsä. Valokaarionnettomuuden vaara on pienempi, koska et ole joutunut vaaralliseen mittaustilanteeseen.Kolmivaihevirran testaus on nyt nopeampaa ja edullisempaaKun sähkökaappi on jännitteetön, kytke Fluke Connect -virtapihti kuhunkin vaiheeseen. Sulje sähkökaappi, kytke virransyöttö ja aloita mittaustietojen vastaanotto. Mikä ennen kesti tunteja ja edellytti kalliita laitteistoja voidaan nyt edullisen, langattoman Fluke Connect -järjestelmän avulla tehdä minuuteissa.Tee kolmivaihemittaukset kolmannes nykyistä nopeammin. Kun järjestelmään lisätään kannettava tietokone, voidaan siirtyä tiedonkeruusta tietojen analysointiin ja vianmääritykseen.Voit ratkaista ongelmat nopeammin, koska eri mittauspisteiden reaaliaikaiset mittaustulokset näkyvät yhdellä ruudulla. a3000 FC -virtamoduulien avulla voit:Tehdä kolmivaihemittaukset kolmasosassa ennen tarvitusta ajasta.Lähettää tiedot kannettavaan tietokoneeseen ja siirtyä pelkästä tiedonkeruusta tietojen analysointiin ja vianmääritykseen.Tallentaa tietoa piirin kuormituksen muutoksista esimerkiksi tunnin, työvuoron tai viikon aikana.Tallenna kerätyt tiedot etämoduuleista langattoman Fluke Connect USB-sovittimen avulla lataamalla työskentelymoduuliin kerätyt tiedot.Suorita analyysi tietokoneella ja jaa tulokset Fluke Cloud™ -tallennustilan ja ShareLive™ videoyhteyden avulla. Kerää tiimiltä palautetta esittelemällä tiedot ja käyrät.


