FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-A3002FC

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-A3002FC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0.1...1000 A

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Virtamitta-alue AC - 0.1...600 A

  • Leukojen aukeama - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6759776

Toimittajan tuotenumero

4459442

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0.1...1000 A

Virran tyyppi:

AC/DC

Virtamitta-alue AC:

0.1...600 A

Leukojen aukeama:

30 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

ei

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

ei

Taajuusmittaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP42

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

FC langaton AC/DC virtapihtimoduuli

Langattomien mittauslaitteiden sarjaan kuuluvan langattoman Fluke a3002 FC -AC/DC-virtamoduulin avulla jaat mittaustietoja käyttämällä Fluke Connect® -sovellusta ja ShareLive™ -videoyhteyttä. Langattomien Fluke Connect -mittauslaitteiden ansiosta sinun ei tarvitse mennä jännitteisien sähkökeskuksien lähelle. Se on helppoa. Kytke a3002 FC -virtamoduuli tai mikä tahansa Fluke Connect -etämoduuli ja lue tulokset langattomasta Fluke Connect yleismittarista tai kannettavasta tietokoneesta turvalliselta etäisyydeltä. Mikä parasta, Fluke Connect -mittauslaitteet voivat lähettää mittausarvot älypuhelimeesi. Näin voit tallentaa ja jakaa tiedot suoraan kentältä tiimillesi milloin tahansa, mistä tahansa. Älä ajaudu umpikujaan satunnaisvikoja etsiessäsi. Satunnaisien sähkövikojen etsimisessä ajoitus on tärkeintä. Ongelma on, että vika ei aina esiinny silloin, kun mittari on kytkettynä. Ratkaisu on Fluke Connect – voit antaa etämoduulien olla kytkettyinä järjestelmään ja poistua itse paikalta selvittämään muita ongelmatilanteita. Mittaustiedot voidaan ladata tarkempaa analysointia varten.Työskentele turvallisesti sähkökeskusten lähellä käyttämällä vähemmän henkilönsuojaimia. Henkilönsuojaimet voivat pelastaa henkesi. Raskaat ja hiostavat suojaimet voivat kuitenkin hankaloittaa työskentelyä. Fluke Connectin ansiosta sinun ei tarvitse työskennellä avoimien jännitteisien sähkökeskuksien tai liikkuvien tai vaarallisien koneiden välittömässä läheisyydessä. Mieti, jos voisit tarkastella mittausarvoja reaaliajassa turvallisen etäisyyden päässä jännitteisestä sähkökeskuksesta. Se on helppoa. Katkaise sähkökaapin virransyöttö, avaa sähkökeskus asianmukaisin henkilönsuojaimin varustettuna ja kytke yksi tai useita a3002 FC -moduuleja keskukseen. Sulje sähkökaappi, kytke virransyöttö ja anna Fluke Connect -järjestelmän tehdä työnsä. Valokaarionnettomuuden vaara on pienempi, koska et ole joutunut vaaralliseen mittaustilanteeseen. Kolmivaihevirran testaus on nyt nopeampaa ja edullisempaaKun sähkökaappi on jännitteetön, kytke Fluke Connect -virtapihti kuhunkin vaiheeseen. Sulje sähkökaappi, kytke virransyöttö ja aloita mittaustietojen vastaanotto. Mikä ennen kesti tunteja ja edellytti kalliita laitteistoja voidaan nyt edullisen, langattoman Fluke Connect -järjestelmän avulla tehdä minuuteissa.Tee kolmivaihemittaukset kolmannes nykyistä nopeammin. Kun järjestelmään lisätään kannettava tietokone, voidaan siirtyä tiedonkeruusta tietojen analysointiin ja vianmääritykseen.Voit ratkaista ongelmia nopeammin tarkastelemalla useiden testauskohteiden reaaliaikaisia mittaustietoja yhdellä näytöllä. Kun käytät a3002 FC -virtapihtimoduulia joko Fluke i410- tai i1010 AC/DC -virtapihtien kanssa (ei sis. moduulin pakkaukseen), voit: Tehdä kolmivaihemittaukset kolmasosassa ennen tarvitusta ajasta. Lähettää tiedot kannettavaan tietokoneeseen ja siirtyä pelkästä tiedonkeruusta tietojen analysointiin ja vianmääritykseen. Tallentaa tietoa piirin kuormituksen muutoksista esimerkiksi tunnin, työvuoron tai viikon aikana. Tallenna kerätyt tiedot etämoduuleista langattoman Fluke Connect USB-sovittimen avulla lataamalla työskentelymoduuliin kerätyt tiedot. Suorita analyysi tietokoneella ja jaa tulokset Fluke Cloud™ -tallennustilan ja ShareLive™ videoyhteyden avulla. Kerää tiimiltä palautetta esittelemällä tiedot ja käyrät.