FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-FEV300/KIT SCH

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittauslaite jännitteen mittaukseen - kyllä

  • Mittauslaite virran mittaukseen - ei

  • Mittalaite lämpötilan mittaukseen - ei

  • Testilaite eristysvastusmittaukseen - kyllä

  • Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112050354

Sähkönumero

6756235

Toimittajan tuotenumero

5363614

Tukkuerä

1

Mittauslaite jännitteen mittaukseen:

kyllä

Mittauslaite virran mittaukseen:

ei

Mittalaite lämpötilan mittaukseen:

ei

Testilaite eristysvastusmittaukseen:

kyllä

Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen:

kyllä

Mittauslaite vastusmittaukseen:

kyllä

Testilaite jännitteen mittaukseen:

ei

Testilaite jatkuvuuden mittaukseen:

kyllä

Testilaite vaihejärjestyksen mittaukseen:

kyllä

Vikavirtasuojan testilaite:

kyllä

Kaasunpainemittaus:

ei

Ilmanpainemittaus:

ei

Mittauslaitesarja koulutuskäyttöön:

ei

Savukaasuanalyysi:

ei

TYPE 1 LIITIN TESTISOIVIN EV-LATAUKSELLE, INTL



FEV300 & 1664FC SCH -paketti sisältää EV-latausaseman testausadapterin sekä Fluke-1664FC sähköasennustesterin. Adapteri simuloi sähköajoneuvon läsnäoloa antaen käyttäjän suorittaa turvallisuus- ja toimintatestejä yhdessä asianmukaisten testilaitteiden, kuten asennustesteri, digitaalinen yleismittari tai oskilloskooppi. Käytä FEV300-laitetta asemasennuksissa ja tarkistaaksesi, että asema toimii oikein asennuksen jälkeen, määräaikaishuollon aikana tai vianetsinnässä, jos asema ei tuota asianmukaista latausta.