FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-FEV500-CCS2/FPC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112130995
Sähkönumero
6756414
Toimittajan tuotenumero
6024726
Tukkuerä
1
FLK-FEV500/CCS2, 1 VUODEN PREMIUM CARE STANDARD
Fluke FEV500 tekee sähköautojen DC-pikalaturien testauksesta helppoa ja nopeaa, koska turvallisuus-, suorituskyky- ja yhteensopivuusongelmien vianmääritys onnistuu yhdellä ja samalla kannettavalla laitteella. Koska ajoneuvoa ei tarvita ja kosketusnäyttö opastaa työnkuluissa, asentajat voivat nopeasti varmistaa CCS-yhteensopivien asemien tiedonsiirto- ja latausominaisuuksien toiminnan. Kenttäkäyttöön tarkoitetulla FEV500 -analysaattorilla kriittiset turvallisuustestit onnistuvat latausasemaa avaamatta, mikä säästää aikaa ja vähentää riskejä. Täysin yhteensopiva TruTest™-ohjelmiston kanssa, joka automatisoi vaatimustenmukaisuus- ja huoltotietojen dokumentoinnin. Kestävän, tarkan ja intuitiivisen FEV500-analysaattorin avulla asentajat voivat ylläpitää pikalatausverkostojen käyttövarmuutta ja pitää ne valmiina tulevaisuuden energiantarpeita varten. Fluke Premium Care -tukiohjelma tarjoaa vakiotakuuta paremman palvelun esimerkiksi silloin, kun laitteesi on vaurioitunut, kalibrointi on tehtävä nopeasti tai on vuosihuollon aika.
Fluke FEV500 tekee sähköautojen DC-pikalaturien testauksesta helppoa ja nopeaa, koska turvallisuus-, suorituskyky- ja yhteensopivuusongelmien vianmääritys onnistuu yhdellä ja samalla kannettavalla laitteella. Koska ajoneuvoa ei tarvita ja kosketusnäyttö opastaa työnkuluissa, asentajat voivat nopeasti varmistaa CCS-yhteensopivien asemien tiedonsiirto- ja latausominaisuuksien toiminnan. Kenttäkäyttöön tarkoitetulla FEV500 -analysaattorilla kriittiset turvallisuustestit onnistuvat latausasemaa avaamatta, mikä säästää aikaa ja vähentää riskejä. Täysin yhteensopiva TruTest™-ohjelmiston kanssa, joka automatisoi vaatimustenmukaisuus- ja huoltotietojen dokumentoinnin. Kestävän, tarkan ja intuitiivisen FEV500-analysaattorin avulla asentajat voivat ylläpitää pikalatausverkostojen käyttövarmuutta ja pitää ne valmiina tulevaisuuden energiantarpeita varten. Fluke Premium Care -tukiohjelma tarjoaa vakiotakuuta paremman palvelun esimerkiksi silloin, kun laitteesi on vaurioitunut, kalibrointi on tehtävä nopeasti tai on vuosihuollon aika.


