FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-TI-TRIPOD2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä - ei
Paino - 0.25 kg
Maksimikuorma - 1.5 kg
Kuljetuspituus - 13 cm
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752231
Toimittajan tuotenumero
3996517
Tukkuerä
1
Säädettävä:
ei
Paino:
0.25 kg
Maksimikuorma:
1.5 kg
Kuljetuspituus:
13 cm
Materiaali:
muu
Säädettävä keskipylväs:
ei
Pultin koko (M):
6.35
Kolmijalka-adapteri (Ti(R)1xx-sarjalle)
Kolmijalka-adapteri lämpökameramalleille Ti90/Ti95/Ti100/Ti105/Ti110/Ti125/TiR105/TiR110/TiR125
Kolmijalka-adapteri lämpökameramalleille Ti90/Ti95/Ti100/Ti105/Ti110/Ti125/TiR105/TiR110/TiR125


