FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-TI-TRIPOD3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä - ei
Paino - 0.1 kg
Maksimikuorma - 1.5 kg
Kuljetuspituus - 13 cm
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6759733
Toimittajan tuotenumero
4335389
Tukkuerä
1
Säädettävä:
ei
Paino:
0.1 kg
Maksimikuorma:
1.5 kg
Kuljetuspituus:
13 cm
Materiaali:
muu
Säädettävä keskipylväs:
ei
Pultin koko (M):
6.35
Lisävaruste kolmijalan Kiinnitykseen
Kolmijalka-adapteri lämpökameramalleille Ti200/Ti300/Ti300PRO/Ti400/Ti400PRO/Ti450/Ti450PRO
Kolmijalka-adapteri lämpökameramalleille Ti200/Ti300/Ti300PRO/Ti400/Ti400PRO/Ti450/Ti450PRO


