FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-TI-VISOR3

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-TI-VISOR3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Adapterin tyyppi - mekaaninen

  • Voidaan käyttää monimittarina - ei

  • Voidaan käyttää pihtimittarina - ei

  • Voidaan käyttää laitetesterinä - ei

  • Voidaan käyttää asennustesterinä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6759734

Toimittajan tuotenumero

4335377

Tukkuerä

1

Adapterin tyyppi:

mekaaninen

Voidaan käyttää monimittarina:

ei

Voidaan käyttää pihtimittarina:

ei

Voidaan käyttää laitetesterinä:

ei

Voidaan käyttää asennustesterinä:

ei

Voidaan käyttää maadoitustesterinä:

ei

Voidaan käyttää konetesterinä:

ei

Voidaan käyttää tehoanalysaattorina:

ei

Voidaan käyttää prosessikalibraattorina:

ei

Voidaan käyttää ympäristöarvojen mittarina:

ei

Voidaan käyttää alueseurantaan:

ei

Voidaan käyttää lämpökamerana:

kyllä

Sopii sähköisen liikenteen latausaseman testaukseen:

ei

Sopii aurinkosähkötestaukseen:

ei

Voidaan käyttää tärinamittarin kanssa:

ei

Voidaan käyttä ultrasoonisen vuodon ilmaisimella:

ei

Voidan käyttää laaserityökalujen kanssa:

ei

Salkku/kassi:

ei

Lämpökameran Häikäisysuoja

Häikäisysuoja lämpökameramalleille Ti200/Ti300/Ti300PRO/Ti400/Ti400PRO/Ti450/Ti450PRO