FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-TL1000-MC4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Eriste - silikoni
Sarja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112033708
Sähkönumero
6756258
Toimittajan tuotenumero
5310755
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittauskaapeli
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Eriste:
silikoni
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
34 A
TL1000-MC4-testijohtosarja (uros ja naaras)
TL1000-MC4-testijohtosarja (uros ja naaras). Tässä testijohtosarjassa on punaiset ja siniset MC4-liittimet ja sen turvaluokitus on CAT III 1500 V, 20 A.
TL1000-MC4-testijohtosarja (uros ja naaras). Tässä testijohtosarjassa on punaiset ja siniset MC4-liittimet ja sen turvaluokitus on CAT III 1500 V, 20 A.


