FLUKE - Mittalaitetarvike - FLK-V3000FC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Näyttötapa - digitaalinen
Näytön taustavalo - kyllä
Useita näyttöjä - ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC - 1 mV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6759773
Toimittajan tuotenumero
4401556
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
1 mV
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Induktanssin mittaus:
ei
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Kapasitanssimittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Resistanssitesti/dioditesti:
ei
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
ei
Data hold -toiminto:
ei
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
ei
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
ei
Automaattinen suojakatkaisija:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
Moottorin käämien korkeajännitetesti:
ei
Virtalähde:
paristo
Fluke v3000 FC -sarjan langaton AC-jännitemoduuli kuuluu langattomien mittauslaitteiden tuoteperheeseen. Sen avulla voit jakaa testitiedot Fluke Connect® -sovelluksella ShareLive™-videoyhteyden välityksellä.Langattomien Fluke Connect -mittauslaitteiden ansiosta sinun ei tarvitse mennä jännitteisien sähkökeskuksien lähelle. Sen käyttäminen on helppoa. Kytke v3000 FC -sarjan langaton AC-jännitemoduuli tai mikä tahansa muu Fluke Connect -etämoduuli ja lue mittaustulokset langattomalla Fluke Connect -yleismittarilla tai kannettavalla tietokoneella turvalliselta etäisyydeltä.Mikä parasta, Fluke Connect -mittauslaitteet voivat lähettää mittausarvot älypuhelimeesi. Näin voit tallentaa ja jakaa tiedot suoraan kentältä tiimillesi milloin tahansa, mistä tahansa.Älä ajaudu umpikujaan satunnaisvikoja etsiessäsiSatunnaisien sähkövikojen etsimisessä ajoitus on tärkeintä. Ongelma on, että vika ei aina esiinny silloin, kun mittari on kytkettynä. Ratkaisu on Fluke Connect – voit antaa etämoduulien olla kytkettyinä järjestelmään ja poistua itse paikalta selvittämään muita ongelmatilanteita. Mittaustiedot voidaan ladata tarkempaa analysointia varten.Voit työskennellä turvallisesti sähkökeskuksien lähellä ilman ylimääräisiä henkilönsuojaimia. Henkilönsuojaimet voivat pelastaa henkesi. Raskaat ja hiostavat suojaimet voivat kuitenkin hankaloittaa työskentelyä. Fluke Connectin ansiosta sinun ei tarvitse työskennellä avoimien jännitteisien sähkökeskuksien tai liikkuvien tai vaarallisien koneiden välittömässä läheisyydessä.Mieti, jos voisit tarkastella mittausarvoja reaaliajassa turvallisen etäisyyden päässä jännitteisestä sähkökeskuksesta. Se on helppoa. Katkaise sähkökaapin virransyöttö, avaa sähkökeskus asianmukaisin henkilönsuojaimin varustettuna ja kytke yksi tai useita v3000 FC -moduuleja keskukseen. Sulje sähkökaappi, kytke virransyöttö ja anna Fluke Connect -järjestelmän tehdä työnsä. Valokaarionnettomuuden vaara on pienempi, koska et ole joutunut vaaralliseen mittaustilanteeseen.Kolmivaihevirran testaus on nyt nopeampaa ja edullisempaa. Kun sähkökaapin virransyöttö on katkaistuna, kytke Fluke Connect -jännitemoduuli kuhunkin vaiheeseen. Sulje sähkökaappi, kytke virransyöttö ja aloita mittaustietojen vastaanotto. Mikä ennen kesti tunteja ja edellytti kalliita laitteistoja voidaan nyt edullisen, langattoman Fluke Connect -järjestelmän avulla tehdä minuuteissa.Tee kolmivaihemittaukset kolmasosassa ennen tarvitusta ajasta. Kun järjestelmään lisätään kannettava tietokone, voidaan siirtyä tiedonkeruusta tietojen analysointiin ja vianmääritykseen.Voit ratkaista ongelmia nopeammin tarkastelemalla useiden testauskohteiden reaaliaikaisia mittaustietoja yhdellä näytöllä. v3000 FC -AC-jännitemoduulien avulla voit: tehdä kolmivaihemittaukset kolmasosassa ennen tarvitusta ajasta, lähettää tiedot kannettavaan tietokoneeseen ja siirtyä pelkästä tiedonkeruusta tietojen analysointiin ja vianmääritykseen, tallentaa tietoa piirin kuormituksen muutoksista esimerkiksi tunnin, työvuoron tai viikon aikana, käyttää langatonta Fluke Connect -USB-sovitinta etämoduuleista kerättyjen tietojen kokoamiseen kävelemällä toiminnassa olevan moduulin ohi ja lataamalla kerätyt tiedotanalysoida tietoja tietokoneella ja jakaa tulokset Fluke Cloud™ -tallennustilan ja ShareLive™ -videoyhteyden avulla, saada apua muilta tiimin jäseniltä näyttämällä heille tietoja tai kaavioita.


