FLUKE - Mittalaitetarvike - Fluke C11XT kantolaukku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 2
Korkeus - 105 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6756232
Toimittajan tuotenumero
5308996
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pussi
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
2
Korkeus:
105 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
240 mm
Vaahtomuovilla:
kyllä
Syvyys:
155 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Fluke C11XT kova, lujatekoinen EVA Foam -kotelo Fluke-työkaluillesi. Mittari ei sisälly hintaan.


