FLUKE - Mittalaitetarvike - FLUKE-CV300

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittalaitetarvike - FLUKE-CV300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ikkunan materiaali - muu

  • Sarana - kyllä

  • Leveys - 75 mm

  • Korkeus - 75 mm

  • Syvyys - 2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752596

Toimittajan tuotenumero

6168197

Tukkuerä

1

Ikkunan materiaali:

muu

Sarana:

kyllä

Leveys:

75 mm

Korkeus:

75 mm

Syvyys:

2 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kotelointiluokka (NEMA):

4

3 tuuman (75 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus avainta kääntämällä

CV-sarjan infrapunaikkuna on erittäin nopea asentaa, vain noin 5 minuuttia. Yksi asentaja - yksi reikä. Maadoittaa itsensä automaattisesti AutoGround™ -toiminnon avulla. Valokaarisuojaus 63k. Kiinteä avain.