FLUKE - Mittalaitetarvike - FLUKE-CV400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunan materiaali - muu
Sarana - kyllä
Leveys - 100 mm
Korkeus - 100 mm
Syvyys - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752598
Toimittajan tuotenumero
6168184
Tukkuerä
1
Ikkunan materiaali:
muu
Sarana:
kyllä
Leveys:
100 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
4 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelointiluokka (NEMA):
4
4 tuuman (100 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus avainta kääntämällä
CV-sarjan infrapunaikkuna on erittäin nopea asentaa, vain noin 5 minuuttia. Yksi asentaja - yksi reikä. Maadoittaa itsensä automaattisesti AutoGround™ -toiminnon avulla. Valokaarisuojaus 63k. Kiinteä avain.
CV-sarjan infrapunaikkuna on erittäin nopea asentaa, vain noin 5 minuuttia. Yksi asentaja - yksi reikä. Maadoittaa itsensä automaattisesti AutoGround™ -toiminnon avulla. Valokaarisuojaus 63k. Kiinteä avain.


