FLUKE - Mittalaitetarvike - Fluke TB25 työkalulaukku

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sanko

  • Materiaali - muovi

  • Lokeroiden lukumäärä - 28

  • Korkeus - 330 mm

  • Materiaalin laatu - PVC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6756231

Toimittajan tuotenumero

5308970

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

sanko

Materiaali:

muovi

Lokeroiden lukumäärä:

28

Korkeus:

330 mm

Materiaalin laatu:

PVC

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

kyllä

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

425 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

305 mm

Osastonjakajilla:

kyllä

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

Soikea kovarunkoinen työkalulaukku

Soikea kovarunkoinen työkalulaukku. Mittarit eivät sisälly hintaan.