FLUKE - Mittalaitetarvike - FLUKEPACK30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Lokeroiden lukumäärä - 6
Korkeus - 508 mm
Materiaalin laatu - polyesteri (PET)
Pyörillä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751729
Toimittajan tuotenumero
4983088
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Lokeroiden lukumäärä:
6
Korkeus:
508 mm
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
kyllä
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
330 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
235 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei


