FLUKE - Mittalaitetarvike - FP-SMFT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 6,3x32 mm
Laukaisukäyrä - erittäin nopea (FF)
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 0.63 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112021316
Sähkönumero
6756253
Toimittajan tuotenumero
5280054
Tukkuerä
1
Koko:
6,3x32 mm
Laukaisukäyrä:
erittäin nopea (FF)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
0.63 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Tehohävikki nimellisvirralla:
0.5 W
FP-SMFT 2 sulakkeen pakkaus, 630mA/1000 VAC/VDC VFA 6,3X32mm
FP-SMFT 2 sulakkeen pakkaus, 630mA/1000 VAC/VDC VFA 6,3X32mm. Tämä sulakepakkaus on tarkoitettu SMFT-1000 PV -testerin lisävarusteeksi.
FP-SMFT 2 sulakkeen pakkaus, 630mA/1000 VAC/VDC VFA 6,3X32mm. Tämä sulakepakkaus on tarkoitettu SMFT-1000 PV -testerin lisävarusteeksi.


