FLUKE - Mittalaitetarvike - FTPL-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - sarja/lajitelma
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - silikoni
Sarja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752052
Toimittajan tuotenumero
3869443
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
sarja/lajitelma
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
silikoni
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
Sulakkeelliset mittapäät ja mittajohdot
Sulakkeellisten FTP-mittapäiden sisäänrakennetut sulakkeet tuovat lisäsuojaa. Sisältää silikonieristetyt TL224-mittausjohdot. CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A
Sulakkeellisten FTP-mittapäiden sisäänrakennetut sulakkeet tuovat lisäsuojaa. Sisältää silikonieristetyt TL224-mittausjohdot. CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A


