FLUKE - Mittalaitetarvike - FUSED PROBE SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112140338
Sähkönumero
6756394
Toimittajan tuotenumero
6072228
Tukkuerä
1
Sulakkeelliset mittapäät
Luokan CAT IV 600 V- ja CAT III 1 000 V sulakkeelliset mittapäät sinisenä, punaisena ja vihreänä, 11 A:n/1 000 V:n integroidut sulakkeet (20 kA:n katkaisukyky) ja mustat sovittimet, yhteensopiva Fluke 166x- ja 167x TL165x -mittausjohtojen kanssa.
Luokan CAT IV 600 V- ja CAT III 1 000 V sulakkeelliset mittapäät sinisenä, punaisena ja vihreänä, 11 A:n/1 000 V:n integroidut sulakkeet (20 kA:n katkaisukyky) ja mustat sovittimet, yhteensopiva Fluke 166x- ja 167x TL165x -mittausjohtojen kanssa.


