FLUKE - Mittalaitetarvike - I17XX-FLEX1500/18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112127247
Sähkönumero
6756396
Toimittajan tuotenumero
6004961
Tukkuerä
1
Fluke i17XX-flex1500/18 iFlex® -virtapihti
Fluke 17XX 18 tuuman iFlex -lenkkivirtapihdit laajentavat Fluke 17XX -tiedonkeruulaitteiden mittausalueeksi 1500 A AC ja tarjoavat ennennäkemättömän mittausjoustavuuden. iFlex-pihdit liitetään suoraan tiedonkeruulaitteeseen, joka näyttää virta-arvot ilman virhealttiita skaalauskertoimien asetuksia. 1,8 m:n pituisen johdon ansiosta tiedonkeruulaitteen näyttöä voidaan lukea kauempana mittauskohdasta. Fluke 17XX iFlex -lenkkipihtejä on saatavana 12-, 24- ja 36-tuumaisilla lenkinpituuksilla.
Fluke 17XX 18 tuuman iFlex -lenkkivirtapihdit laajentavat Fluke 17XX -tiedonkeruulaitteiden mittausalueeksi 1500 A AC ja tarjoavat ennennäkemättömän mittausjoustavuuden. iFlex-pihdit liitetään suoraan tiedonkeruulaitteeseen, joka näyttää virta-arvot ilman virhealttiita skaalauskertoimien asetuksia. 1,8 m:n pituisen johdon ansiosta tiedonkeruulaitteen näyttöä voidaan lukea kauempana mittauskohdasta. Fluke 17XX iFlex -lenkkipihtejä on saatavana 12-, 24- ja 36-tuumaisilla lenkinpituuksilla.