FLUKE - Mittalaitetarvike - L205

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - keltainen
Kotelointiluokka (IP) - muu
Materiaali - muovi
Pituus - 74.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752278
Toimittajan tuotenumero
2098588
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
keltainen
Kotelointiluokka (IP):
muu
Materiaali:
muovi
Pituus:
74.7 mm
Malli / Tyyppi:
otsalamppu
Akun tyyppi:
AAA (mikro)
Ladattava:
ei
Kokonaispaino:
47 g
ANSI-koodi:
AAA
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
2
Sisältää lampun:
kyllä
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kestävä, suuritehoinen Xenon-valo. Varustettu kiinnittimellä. Mukana kaksi AAA-paristoa. Vesitiivis.


