FLUKE - Mittalaitetarvike - LTE MODULE

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittalaitetarvike - LTE MODULE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Siirtonopeus - 100000 kBit/s

  • Ensiöpuolen kytkentätapa - muu

  • Ensiöpuolen liitäntätyyppi (tulo) - muu

  • Kaksisuuntainen - kyllä

  • Galvaaninen erotus - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112021484

Sähkönumero

6756298

Toimittajan tuotenumero

5280642

Tukkuerä

1

Siirtonopeus:

100000 kBit/s

Ensiöpuolen kytkentätapa:

muu

Ensiöpuolen liitäntätyyppi (tulo):

muu

Kaksisuuntainen:

kyllä

Galvaaninen erotus:

ei ole

Toisiopuolen liitäntätyyppi (lähtö):

muu

Toisiopuolen kytkentätapa (lähtö):

muu

Ylivirtasuoja:

ei

LTE-MODUULI, FLUKE-177X

LTE-moduuli tiedonsiirtoon matkapuhelinverkon kautta