FLUKE - Mittalaitetarvike - MC4 -> 4MM mittajohtosarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitoskaapeli
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Eriste - PVC
Sarja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752198
Toimittajan tuotenumero
5301188
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitoskaapeli
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Eriste:
PVC
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
20 A
PVLEAD1 mittajohtojen toisessa päässä on 4mm:n banaaniliittimet, ja toisessa päässä on MC4-liittimet (punaisessa MC4 uros ja mustassa MC4 naaras)


