FLUKE - Mittalaitetarvike - STL120-IV

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittalaitetarvike - STL120-IV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli

  • Pistoketyyppi - muu

  • Maksimikäyttöjännite - 600 V

  • Eriste - PVC

  • Sarja - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752562

Toimittajan tuotenumero

4744340

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittauskaapeli

Pistoketyyppi:

muu

Maksimikäyttöjännite:

600 V

Eriste:

PVC

Sarja:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

1 A

STL120-IV Suojattu mittajohtosarja, 600 V CAT IV

Kahden silikonijohdon (punainen ja harmaa) sarja käytettäväksi Fluke ScopeMeter 120 -sarjan kanssa. Yhtenäinen vedonpoisto ja erittäin kovat mittauskärjet takaavat pitkän käyttöiän. Kaistanleveys: 12,5 MHz. CAT III 600 V. Max virta: 1 A. Pituus: 1,2 m