FLUKE - Mittalaitetarvike - TLK1550-RTLC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752237
Toimittajan tuotenumero
4112351
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittauskaapeli
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
10kV:n hauenleuat kiinteillä mittausjohdoilla
Hauenleuat kiinteillä mittausjohdoilla 10 kV, 1550X ja 1555 eristysvastusmittareille
Hauenleuat kiinteillä mittausjohdoilla 10 kV, 1550X ja 1555 eristysvastusmittareille


