FLUKE - Mittalaitetarvike - TP1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - PVC
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112034194
Sähkönumero
6756259
Toimittajan tuotenumero
5311944
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
PVC
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
TP1000-mittapää testipainikkeella
TP1000-mittapää testipainikkeella - Yhteensopiva SMFT-1000 mittalaitteen kanssa. Turvallisuusluokitukset CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A suojuksen kanssa ja CAT II 1000 V, 10 A ilman suojusta.
TP1000-mittapää testipainikkeella - Yhteensopiva SMFT-1000 mittalaitteen kanssa. Turvallisuusluokitukset CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A suojuksen kanssa ja CAT II 1000 V, 10 A ilman suojusta.


