FLUKE - Mittalaitetarvike - TP175

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - PVC
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752056
Toimittajan tuotenumero
3521983
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
PVC
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
Twist Guard -mittapäät 2 mm:n mittauskärjellä
Säädettävä pituus. Yhteensopiva TL22x sarjan, TL238:n ja TL27:n mitausjohtojen kanssa, EN61010-031. CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600, 10 A. Vuoden takuu.
Säädettävä pituus. Yhteensopiva TL22x sarjan, TL238:n ja TL27:n mitausjohtojen kanssa, EN61010-031. CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600, 10 A. Vuoden takuu.


