FLUKE - Mittalaitetarvike - TP175E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - PVC
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752058
Toimittajan tuotenumero
3565568
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
PVC
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
TP175 TwistGuard -mittapäät 2mm:n mittauskärjellä ja 4mm:n adapterilla
Mittauskärjen pituus 4 mm CAT III 1000V, CAT IV 600V -mittaus ja 19 mm CAT II 1000V -mittaus. Sopii standardin mukaisiin banaanimittausjohtoihin.
Mittauskärjen pituus 4 mm CAT III 1000V, CAT IV 600V -mittaus ja 19 mm CAT II 1000V -mittaus. Sopii standardin mukaisiin banaanimittausjohtoihin.


